Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-01-13 - FI-17382 - © • Vuoriton, hyvin istuva, ohut pukinpin- tanahkainen hitsauskäsine, jossa pitkä haljasnahkainen ranneke. • Kevlar ompeleet • Hyvä sormituntuma HITSAUSKÄSINE TIG Tuotenumerot 0984 320 8 - 12 Koot 8 - 12 Materiaali Pukinnahka Sisäpinnoite Vuoriton EN-standardi 420, 388, 407, 12477B Luokka 2 • Vuorillinen hitsaus- ja lämpösuojakä- sine • Vahvistetut saumat • Raskaisiin töihin. HITSAUSKÄSINE TEGERA 19 Tuotenumerot 0984 324 108 - 111 Koot 8 - 11 Materiaali Naudan haljasnahka Sisäpinnoite Puuvilla-jersey-vuoraus EN-standardi 388, 407, 12477A Luokka 2 Väri Vaaleanruskea • Kromivapaa hitsauskäsine. • Kämmen ja selkämys korkealaatuista pukin pintanahkaa. • Haljasnahkainen turvaranneke. • Hyvä sormituntuma. • Kuumankestävät Kevlar®-ompeleet. HITSAUSKÄSINE TEGERA 11 CVA Tuotenumerot 0984 320 108/110/111 Koot 8/10/11 Materiaali Nahka Sisäpinnoite Vuoriton EN-standardi 12477B, 388, 407 Luokka 2 EN388 3121 EN407 412X4X EN388 3143 EN407 41324X EN388 2123 EN407 412X4X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=