Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-05 - FI-17625 - © SYNTEETTINEN TYÖKÄSINE WORKWELL Ohut, mukava työkäsine, jossa on erinomainen pito. Kämmenosat valmistettu syn- teettisestä amarasta • Erinomainen pito ja sormituntuma • Hylkii nesteitä Selkämys on Spandex-kangasta • Valmistettu joustavasta ja hengittä- västä materiaalista Ei sisällä kromia Käyttöalue Sopii kevyeen mekaaniseen rasitukseen, lajittelu- ja kokoamistyöhön, korjaus- ja huolto- töihin, kevyisiin asennustöihin sekä mekaanisiin kokoonpanotöihin. YLEISKÄSINE SYNTHEX TARRA Erittäin ohuet ja kestävät yleis- käsineet. • Kämmenpuoli tekonahkaa ja selkäosa hengittävää neulosta. • Istutettu peukalo antaa joustavuutta ja mukavuutta tarkkuutta vaativissa töissä. • Tekonahka ei sisällä haitallisia aineita, joten käsineet soveltuvat erinomaisesti esim. kromiallergikoille. • Rannekkeessa tarrasäätö • Vesipestävät YLEISKÄSINE SYNTHEX Erittäin ohuet ja kestävät yleis- käsineet. • Kämmenpuoli tekonahkaa ja selkäosa hengittävää neulosta. • Istutettu peukalo antaa joustavuutta ja mukavuutta tarkkuutta vaativissa töissä. • Tekonahka ei sisällä haitallisia aineita, joten käsineet soveltuvat erinomaisesti esim. kromiallergikoille. • Vesipestävät. EN388 2131X 1121 Tuotenumerot 0899 400 121 - 125 Koot 7-11 Materiaali Synteettinen Sisäpinnoite Vuoriton EN-standardi 388 Luokka 2 Tuotenumerot 0899 401 627 - 631 Koot 7-11 Materiaali Synteettinen Sisäpinnoite Vuoriton EN-standardi 388 Luokka 2 Tuotenumerot 0899 401 177 - 181 Koot 7-11 Materiaali Synteettinen EN-standardi 338 Luokka 2 2131 EN388 EN388
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=