Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-05 - FI-17626 - © Kämmenessä viiltosuojaa antava Kevlar – vuori. • Synteettinen tyköistuva työkäsine kokovuorella • Selkämys ja selkävuori puuvillaa • Kromivapaa • Käsineet kestävät vesipesun • Soveltuu erinomaisesti kuiviin olosuh- teisiin sekä sisä- että ulkotöihin YLEISKÄSINE PREVENTER Microthan materiaalista valmis- tettu napakasti käteen istuva asentajankäsine • Rannekkeessa tarrakiinnitys • Selkämys nylon/polyesteri • Hyvin hengittävä • Kromivapaa YLEISKÄSINE TEGERA 9105 Synteettinen työkäsine tarra- kiinnityksellä • Kämmen 0,6 mm paksua PU-materi- aalia • Erinomainen sormituntuma ja otepito • Käsineen selkämys hyvin hengittävää polyesteriä • Kromivapaa TYÖKÄSINE PRACTICAL Tuotenumerot 0899 401 278 - 282 Koot 8 - 12 Materiaali Synteettinen Väri Musta EN-standardi 388 Luokka 2 Tuotenumerot 0899 439 128 - 133 Koot 8 - 13 Materiaali Synteettinen EN-standardi 388 Luokka 2 Tuotenumerot 0899 439 117 - 122 Koot 7 - 12 Materiaali Synteettinen Sisäpinnoite Kokovuori EN-standardi 388 Luokka 2 2121 EN388 1121 EN388 2222 EN388
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=