Wurth_tuotekuvasto

2.37 Ph-Lieriökanta DIN 7981/7504-N Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin sisätiloissa. Ø mm L mm Kierteen pituus mm Ph Sinkitty 2,9 13 8,0 Ph1 0211 29 13 3,5 9,5 4,0 Ph2 0211 35 95 13 7,5 0211 35 13 16 10,5 0211 35 16 19 13,5 0211 35 19 22 16,5 0211 35 22 25 19,5 0211 35 25 3,9 13 6,8 0211 39 13 16 9,8 0211 39 16 19 12,8 0211 39 19 22 15,8 0211 39 22 25 18,8 0211 39 25 32 25,8 0211 39 32 4,2 13 6,2 0211 42 13 16 9,2 0211 42 16 19 12,2 0211 42 19 22 15,2 0211 42 22 25 18,2 0211 42 25 32 25,2 0211 42 32 38 31,2 0211 42 38 4,8 13 5,3 0211 48 13 16 8,3 0211 48 16 19 11,3 0211 48 19 22 14,3 0211 48 22 25 17,3 0211 48 25 32 24,3 0211 48 32 38 30,3 0211 48 38 50 42,3 0211 48 50 Ø d mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 Kannan Ø mm 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 Kannan korkeus k mm 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55 Terän pituus A mm 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Terän Ø mm 2,54 2,95 3,18 3,48 3,94 Ainevahvuus mm 0,7-1,9 0,7-2,25 0,7-2,4 1,75-3,0 1,75-4,0 Työskentely r/min 1700 - 2500 1700 - 2500 1700 - 2500 1200 - 1800 Ph-Lieriökanta, Ruostumaton Porakärki karkaistua terästä Kanta ja kierreosa A2 Ruspert pinnoitettu. Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin ulkotiloissa. Ø d mm 3,5 4,2 4,8 Kannan Ø mm 6,9 8,2 9,5 Kannan korkeus mm 2,6 3,05 3,55 Terän pituus A mm 3,0 4,5 5,0 Terän Ø mm 2,95 3,48 3,94 Ainevahvuus 0,7-2,25 1,75-3,0 1,75-4,0 Työskent. r/min 1700 - 2500 Ø mm L mm Kierteen pituus Ph Ruostumaton A2 3,5 16 13,0 Ph2 0211 835 16 19 16,0 0211 835 19 4,2 16 11,5 0211 842 16 19 14,5 0211 842 19 25 20,5 0211 842 25 32 27,5 0211 842 32 38 33,5 0211 842 38 4,8 16 11,0 0211 848 16 19 14,0 0211 848 19 25 20,0 0211 848 25 32 27,0 0211 848 32 38 33,0 0211 848 38 Ø mm L mm Kierteen pituus mm Ph Ruostumaton AISI 410 4,2 13 6,2 Ph2 0211 742 13 16 9,2 0211 742 16 19 12,2 0211 742 19 25 18,2 0211 742 25 Pias/Piasta Porakärkiruuvit Ph-Lieriökanta DIN 7981/7504-N

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=