Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-04-05 - FI-17628 - © Ohuet ja kestävät Yleiskäsineet • Kämmenpuoli synteettistä nahkaa ja selkäosa hengittävää neulosta. • Istutettu peukalo antaa joustavuutta ja mukavuutta tarkkuutta vaativissa töissä. • Synteettinen nahka ei sisällä mitään haitallisia aineita ja siksi se soveltuu erinomaisesti mm. kromiallergikoille. • Vesipestävät VUORILLINEN YLEISKÄSINE SYNTHEX Erittäin ohuet ja hyvin istuvat yleiskäsineet. • Kämmenpuoli kestävää ja miellyt- tävää pukinpintanahkaa, selkäosa hengittävää veluurineulosta. • Ranteessa kuminauhakiristys. VUORILLINEN YLEISKÄSINE SENSE • Vuorillinen talvikäsine • Pehmeää ja joustavaa siannahkaa • Selkäpuoli puuvillakangasta • Vuori: 100 % harjattua polyesteriä • Hyvin istuva ja hengittävä • Erinomainen sormituntuma • Joustava resori tarrakiinnityksellä SUOJAKÄSINE PROTECT WINTER Tuotenumerot 0899 400 232 - 235 Koot 8 - 11 Materiaali Sianahka Väri Valkoinen/punainen EN-standardi 388 Luokka 2 Tuotenumerot 0899 403 152 - 155 Koot 8 - 11 Materiaali Pukinnahka Sisäpinnoite Vuorillinen EN-standardi 388 Luokka 2 Väri Vihreä / valkoinen Tuotenumerot 0899 400 195 - 198 Koot 8 - 11 Materiaali Synteettinen Sisäpinnoite Vuorillinen EN-standardi 388 Luokka 2 2132 EN388 3121 EN388 2111X EN388

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=