Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-26 - FI-18151 - © VIILTOSUOJAKÄSINE SHELTER Saumaton, istuva ja kestävä viil- tosuojakäsine HPPE-kuidusta • Kämmenessä PU-pinnoite. Hyvät pito-ominaisuudet • Soveltuu työkohteisiin, joissa käsitel- lään teräväreunaisia, viiltoja aiheut- tavia esineitä ja työkappaleita • Viiltosuojaluokka 3. Tuotenumerot 0899 451 917 - 921 Koot 7 - 11 Neuletiheys 13 Materiaali, neulos HPPE Pintamateriaali Polyuretaani EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 4343 VIILTOSUOJAKÄSINE CUT3 PU • Ohuet, saumattomat, tyköistuvat viil- lonsuojakäsineet • Materiaalina erittäin kestävä polye- teenineulos/Lycra • Sormenpäissä ja kämmenosassa polyuretaanipinnoitus, joka lisää käsi- neiden otetuntumaa • Silikonivapaa • Soveltuu erityisen hyvin auto-, lasi-, metalli- ja rakennusteollisuuden käyt- töön • Erinomainen suoja käsiteltäessä teräviä esineitä • Viiltosuojaluokka 3 Tuotenumerot 0899 400 351 - 355 Koot 7 - 11 Neuletiheys 13 Materiaali, neulos HPPE Pintamateriaali Polyuretaani EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 VIILTOSUOJAKÄSINE STOP CUT 5 Erinomainen viiltosuojaus ja kulutuksenkestävyys Tuotenumerot 0899 400 760 - 765 Koot 6 - 11 Neuletiheys 13 Materiaali, neulos Dyneema® / polyamidi / lasi Pintamateriaali Polyuretaani EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 • Neulosmateriaali on kestävää, hyvän viiltosuojan antavan Dyneema ® , vahvan mineraalikuidin ja korkeeluokkaisen nylonin yhdistelmä • Kämmenosassa ja sormenpäissä pito-ominaisuuksia parantava PU-pin- noite • Soveltuu auto-, lasi-, metalli- ja raken- nusteollisuuden työkäsineeksi • Erinomainen suoja työkohteissa, joissa viillon vaara on suuri • Viiltosuojaluokka 5 4343 4543 EN388 EN388 EN388
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=