Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-01-13 - FI-17383 - © KÄSIVARSISUOJA CUT 3/250 Tuotenumero 0899 400 420 Materiaali Kaksikerroksinen Kevlar® Koko Yleiskäyttöinen Pituus 35 cm Leveys 8 cm EN-standardi 388, 407 Kategoria 2 KÄSIVARSISUOJA KEVLAR Hyvä suojaus sekä viiltoja että kuumuutta vastaan • Vesipestävissä • Viiltosuojaluokka 3 Tuotenumero 5358 000 030 Väri Keltainen Pituus 46 cm Materiaali Kevlar EN-standardi 388, 407 Kategoria 2 KÄSIVARSISUOJA DEFENDER Antaa hyvän suojan viiltoja ja repäisyjä vastaan • Spectra® kuidusta, polyesteristä ja nylonista valmistettu käsivarsisuoja, jossa vahvikkeena ruostumattomasta teräksestä tehtyjä filamenttejä • Ei sisällä mitään allergisoivia materi- aaleja • Kestää vesipesun • Voidaan käyttää yhdessä viiltosuoja- käsineen kanssa, jolloin saadaan suo- jattua koko käsi • Viiltosuojaluokka 4 Tuotenumero 5358 000 029 EN-standardi 388 Pituus 25 cm Materiaali Spectra Väri Sininen Kategoria 2 1441 Hyvä suojaus sekä viiltoja että kuumuutta vastaan • Vesipestävissä • Peukalonreikä asettaa suojan opti- maalisesti paikoilleen • Viiltosuojaluokka 3 EN388 1343 X1XXXX EN388 EN407 1343 X1XXXX EN388 EN407
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=