Wurth_tuotekuvasto
2.38 AW-lieriökanta, Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin sisätiloissa. Pias Minipoint AW-lieriökanta Sähkösinkitty hiiliteräs Ohutlevyjen kiinnittämiseen sisätiloissa. Ø d mm 3,5 3,9 4,2 4,8 Kannan Ø mm 7,2 7,5 8,2 9,5 Kannan korkeus mm 2,9 3,10 3,2 3,7 Terän pituus A mm 3,0 3,1 3,2 4,5 Terän Ø mm 2,95 3,18 3,48 3,94 Ainevahvuus mm 0,7-2,25 0,7-2,4 1,75-3,0 1,75-4,0 Ø mm L mm Kierteen pituus AW Sinkitty 3,5 9,5 4,0 AW ® 10 0206 35 95 13 7,5 0206 35 13 16 10,5 0206 35 16 19 13,5 0206 35 19 3,9 13 6,8 AW ® 20 0206 39 13 4,2 13 6,2 0206 42 13 16 9,2 0206 42 16 19 12,2 0206 42 19 25 18,2 0206 42 25 32 25,2 0206 42 32 4,8 13 5,3 AW ® 25 0206 48 13 16 8,3 0206 48 16 19 11,3 0206 48 19 25 17,3 0206 48 25 32 24,3 0206 48 32 38 30,3 0206 48 38 50 42,3 0206 48 50 Ph- Matalakanta Erikoismatala kanta 1,0 mm. Estää verhouslevyjen vaurioitumisen. Teräsrankarakenteiden kiinnityksiin. Soveltuu kaikkiin paikkoihin jossa tarvitaan erikoisen matalaa kantaa. Ø mm Pituus Ph Sinkitty 4,8 16 Ph2 5049 048 16 Porautuvuus max. 4,0 mm Suositeltava kierrosluku 1700-2500/min. Ø mm L mm dk mm k mm l p mm AW Porau- tuuvuus mm Sinkitty 4,0 10 8,2 3,1 6,0 AW ® 20 0,3-2,0 0206 000 410 AW-lieriökanta, DIN7504N Ruostumaton Porakärki karkaistua terästä Kanta ja kierreosa A2 Ruspert pinnoitettu. Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin ulkotiloissa. Ø mm L mm AW Ruostumaton A2 3,5 19 AW ® 20 0206 835 19 4,2 19 0206 842 19 25 0206 842 25 32 0206 842 32 38 0206 842 38 4,8 32 0206 848 32 38 0206 848 38 Ø d mm 3,5 4,2 4,8 Kannan Ø mm 7,2 8,2 9,5 Kannan korkeus mm 2,9 3,2 3,7 Terän pituus A mm 3,0 3,2 4,5 Pias/Piasta Porakärkiruuvit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=