Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-28 - FI-18158 - © Ohut, saumaton, hyvin istuva neuloskäsine • Kämmenessä ja sormenpäissä pro- filoitu lateksipinnoitus, joka takaa pitävän otteen sekä kuivissa että kos- teissa olosuhteissa • Neulosmateriaali kestävää ja ihoystä- vällistä nylonia • Soveltuu erinomaisesti töihin, joissa vaaditaan pitävää otetta ja hyvää sormituntumaa ASENTAJANKÄSINE CRAFT Tuotenumerot 0899 400 528 - 532 Koot 7 - 11 Neuletiheys 15 Materiaali, neulos Polyamidi Pintamateriaali Poimuviimeisteltyä luonnonkumia EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 Yleiskäsine, jossa erinomainen märkä- ja kuivapito sekä tärinää vaimentavat ominai- suudet • Kämmenet ja sormenpäät pinnoitettu huokoisella vinyylisekoitteella (CFT) • Neulosmateriaali puuvilla interlock • Rannekkeessa säädettävä tarrapoletti • Soveltuu rasvaisten, öljyisten ja mär- kien materiaalinen käsittelyyn • Käyttökohteita mm. asennustyöt, varastotyöt, kuljetus- ja huolintatyöt CFT ASENTAJANKÄSINE Tuotenumerot 0899 400 651 - 655 Koot 7 - 11 Materiaali, neulos Puuvilla Pintamateriaali PVC-vaahto EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 WE-TOP-ESD (C) Tuotenumerot 0899 439 000 - 004 Koot XS - XL Materiaali, neulos 80% Nylon, 20% Hiili Kategoria 1 Saumattomat, tyköistuvat ESD-käsineet • Trikooneulos nylonia, jossa johtavana materiaalina hiili • Sormenpäissä polyuretaanipinnoitus • Resorirannekkeet • Soveltuu käytettäväksi EPA-alueilla (EPA=Electrostatic Protected Area) 3121 3131 EN388 EN388
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=