Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-28 - FI-18162 - © Vettä hylkivä yleiskäsine, joka sopii erityisesti kosteisiin työym- päristöihin • Pinnoitettu joustavalla ja hengittävällä lateksivaahdolla • Kämmenessä erityinen luistoa estävä mikrorakenne • Optimaalinen istuvuus ja hyvä sormi- tuntuma • Ranneosa on mukavan leveä • Saumaton neulos SUOJAKÄSINE MULTIFIT DRY Tuotenumerot 0899 405 507 - 511 Koot 7 - 11 Neuletiheys 15 Materiaali, neulos Polyamidi/elastaani Pintamateriaali Lateksivaahto EN-standardi 388, 407, 420 Kategoria 2 Korkealaatuiset työkäsineet, joissa kämmenpuolella ja etu- sormessa nitriili-kumipinnoitus • Pehmeä, miellyttävän tuntuinen puu- villa-vuori, joka absorboi kosteutta, parantaen käyttömukavuutta erityi- sesti raskaissa työskentelyolosuhteissa • Nitriilipinnoite on erittäin joustava ja kestävä tarjoten pitävän otteen • Soveltuu yleiskäsineeksi mm. rakennus- töihin ja teollisuuteen YLEISKÄSINE WORKNIT HD Tuotenumerot 0899 420 148 - 151 Koot 8 - 11 Materiaali Nitriili Sisäpinnoite Puuvillavuoraus EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 • Paksut nitriilikumikäsineet • Sisäpuoli ja leveät rannekkeet 100% puuvillaa • Hyvä kulutuksen ja terävien särmien kesto • Hylkii nesteitä ja kemikaaleja • Antibakteerikäsitelty • Sopii hyvin karheiden materiaalien käsittelyyn SININEN NITRIILIKÄSINE Tuotenumero 0899 420 0899 420 1 Malli Turvaranneke Resoriranneke Koko 10 10 Materiaali, neulos Puuvilla jersey Puuvilla jersey Pintamateriaali Nitriili Nitriili EN-standardi 388, 420 388, 420 Kategoria 2 2 Väri Sininen Sininen 4221 3142 X1XXXX EN388 3111 EN388 EN388 EN407

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=