Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-29 - FI-18163 - © KEMIKAALIKÄSINE NORTH BUTYL B131 • Pehmeät, joustavat, hyvän pidon ja oteherkkyyden omaavat butyylikumi- käsineet • Paras mahdollinen läpäisevyyssuoja kaasu- ja vesihöyryjä vastaan • Kestävät hyvin ketoneita (mm. ase- tonia), estereitä, voimakkaita happoja, aldehydejä, amideita ja alkoholeja Tuotenumerot 0899 430 327 - 330 Koot 7 - 10 Materiaali Butyylikumi EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 Pituus 280 mm Materiaalin paksuus 0,33 mm Väri Musta 2010 BCI LATEKSI SIIVOUSKÄSINEET Erittäin joustavat, luonnonlatek- siset siivouskäsineet • Sisäpinta 100% puuvillaa • Pitävä otetuntuma profiloidun käm- menosan ansiosta • Erikoispintakäsittely antaa suojan pesuaineita ja kemikaaleja vastaan • Käsineet kestävät mietoja happoja ja emäksiä Tuotenumerot 0899 415 01 - 04 Koot 7 - 10 Materiaali Luonnonkumi Sisäpinnoite Nukkavuorattu EN-standardi 388, 374, 420 Kategoria 3 Pituus 300 mm Materiaalin paksuus 0,42 mm Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) 0,03 mm Väri Keltainen 1010 EN388 EN374 EN374 EN374 EN388 EN374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=