Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-29 - FI-18164 - © Yleissuojakäsine kemi- kaalien käsittelyyn • Pitkävartiset nitriilikumikäsineet • Kämmenosassa ja sormissa luiston estävä kuviointi • 100-prosenttisesti vedenpitävä • Suojaa kemikaaleilta ja nesteiltä, esi- merkiksi monenlaisilta emäksisiltä liuoksilta, hapoilta, rasvoilta ja öljyiltä sekä joiltakin liuottimilta • Valmistusprosessissa ei ole käytetty silikonia • Hyväksytty elintarvikekäyttöön KEMIKAALISUOJAKÄSINE, NITRIILI Tuotenumerot 0899 435 07 - 11 Koot 7 - 11 Materiaali Nitrile Sisäpinnoite Nukkavuorattu Pituus 330 mm Materiaalin paksuus 0,38 mm Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) 0,03 mm Väri Vihreä EN-standardi 374, 388, 420 Kategoria 3 • Suojaa ihoa happamilta ja emäksisiltä kemikaaleilta, hiilivedyiltä ja liuotti- milta • Vedenpitävät käsineet • Ulkopinta viimeistelty sileäksi • Antibakteerinen käsittely PVC-KÄSINE PIRAT Tuotenumero 0899 435 094 Koko 10 Pituus 580 mm Materiaali Vinyl Sisäpinnoite Interlock-puuvillavuori EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 Pitkävartiset vinyylikäsineet neulevuorella • Karhennettu pinta antaa pitävän otteen käsineelle märkänä ja kuivana • Pehmeä vuori eristää kuumuudelta sekä kylmyydeltä • Käsine pysyy notkeana kylmässä. • Soveltuvat hyvin kemikaalien, öljyisten ja märkien esineiden käsittelyyn • Antibakteerikäsitelty VINYYLIKÄSINE Tuotenumero 0899 430 08 0899 430 Koko 8 10 Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Polyvinyl chloride - PVC Sisäpinnoite Puuvilla-jersey-vuoraus Puuvilla-jersey-vuoraus Pituus 350 mm 350 mm Materiaalin paksuus 1,8 mm 1,8 mm Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) 0,03 mm 0,03 mm Väri Vihreä Vihreä EN-standardi 374, 388, 420 374, 388, 420 Kategoria 3 3 Pitkävartiset vinyylikäsine, jossa sisäpuolella ohut trikoo- puuvillalaminointi 4121 JKL 4002 AJK EN388 EN374EN374 AKL 4121 EN374 EN374 EN388 EN374 EN388 EN374

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=