Wurth_tuotekuvasto
ANSELL SOL-KNIT® 39-124 Tuotenumerot 1931 020 294 - 296 Koot 8 - 10 Pituus 350 mm Materiaali Nitriili Sisäpinnoite Interlock -puuvilla EN-standardi 374, 388, 407 Kategoria 3 • Erinomainen otepito • Elintarvikehyväksytty ANSELL SOLVEX® 37-185 Tuotenumerot 0899 435 097, 098, 091 Koot 8, 9, 10 Pituus 455 mm Paksuus 0,56 mm Materiaali Nitriili EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 • Elintarvikehyväksytty • Nukkaamaton sisäpinta • Antistaattinen EN 1149 mukaisesti 4102 AKL i ANSELL VIRTEX 79-700 Tuotenumerot 1931 020 636 - 639 Koot 7 - 10 Pituus 310 mm Paksuus 0,20 mm Materiaali Nitriili Sisäpinnoite Aquadri EN-standardi 374, 388, 421 Kategoria 3 • Elintarvikehyväksytty • Vuorimateriaali imee tehokkaasti kos- teutta ja pitää kädet kuivina • Antistaattinen EN 1149 mukaisesti 1001 i 4111 X1XXXX i EN 388 EN 374 EN 374 EN 407 EN 388 EN 374 EN 374 EN 374 EN 388 EN 374 EN 421
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=