Wurth_tuotekuvasto

ANSELL NEOTOP 29-500 Tuotenumerot 1931 020 178 - 181 Koot 7 - 11 Pituus 300 mm Paksuus 0,75 mm Materiaali Neopreeni Sisäpinnoite Nukattu puuvilla EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 • Nukattu sisäpinta • Sisältää lateksia • Säilyttää joustavuutensa alhaisissakin lämpötiloissa 3121 AKL EN 388 EN 374 EN 374 ANSELL SCORPIO 08-352 Tuotenumerot 1931 019 830 - 832 Koot 8 - 10 Pituus 300 mm Materiaali Neopreeni Sisäpinnoite Interlock-neulevuori EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 • Erinomainen märkäpito • Joustavat ANSELL BI-COLOUR 87-900 Tuotenumerot 1931 020 753 - 757 Koot 7 - 11 Pituus 323 mm Paksuus 0,68 mm Materiaali Luonnonkumilateksi / neopreeni EN-standardi 374, 388, 421 Kategoria 3 • Nukattu sisäpuoli • Kuvioitu kämmen, erinomainen otepito • Kaksoispinnoitus 3121 AKL EN 388 EN 374 EN 374 X120 AKL EN 388 EN 374 EN 374 EN 421

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=