Wurth_tuotekuvasto
Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A3K), AW-vääntiö Poraaminen, kierteyttäminen, ruuvaaminen – kaikki samassa työ- vaiheessa Vähemmän aikaa ja vaivaa Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuvikiinnitystä varten • Mahdollisimman pieni kierretoleranssi • Aina optimaalinen kiinnitys Estää asennusvirheitä AW-vääntiöjärjestelmä: • Parempi vääntömomentin välitys • Pidempi käyttöikä • Optimaalinen keskitys • Parempi kiinnitystulos, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi • Suurin mahdollinen kärjen kosketuspinta väännettäessä • Tasainen voiman jakautuminen estää suojapinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen varmistaa korroosionkestävyyden Sisältö: 1 kärki Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohdissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten kiinnikkeiden kohdalla on aina noudatettava lupaa ja erityisesti kohtaa 2, Erityismääräykset. Materiaali Pinnoite Nimellishalkaisija (d 1 ) Pituus (l 1 ) Pään/kannan halkaisija (d k ) Pään/kannan korkeus (k 1 ) Poran- terän pituus (l p ) Sisäinen vääntiö / kanta Kohdenumero Määrä ST Galvanised 2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm 2,5 mm AW10 0206 29 13 1000 ST Galvanised 3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,75 mm 3 mm AW10 0206 35 95 250/1000 ST Galvanised 3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm 3 mm AW10 0206 35 13 250 ST Galvanised 3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm 3 mm AW10 0206 35 16 250 ST Galvanised 3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm 3 mm AW10 0206 35 19 250 ST Galvanised 3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm 3,1 mm AW20 0206 39 13 250/1000 ST Galvanised 3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm 3,1 mm AW20 0206 39 32 100 ST Galvanised 4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm 3,7 mm AW20 0206 42 13 250 ST Galvanised 4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm 3,7 mm AW20 0206 42 16 250 ST Galvanised 4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm 3,7 mm AW20 0206 42 19 250 ST Galvanised 4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm 3,7 mm AW20 0206 42 25 250 ST Galvanised 4,2 mm 32 mm 8 mm 3,45 mm 3,7 mm AW20 0206 42 32 250 ST Galvanised 4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 13 250 ST Galvanised 4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 16 250 ST Galvanised 4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 19 250 ST Galvanised 4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 25 250 ST Galvanised 4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 32 250 ST Galvanised 4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 38 250 ST Galvanised 4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm 4,5 mm AW25 0206 48 50 100 COMPANY Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä Huomautus Kosketuspaine käytön aikana n. 100 N, ruuvauksessa voidaan tar- vittaessa käyttää syvyysrajoitinta Suorituskyvyn osoitus (jul- kaisu) Halkaisijat 4,2 ja 4,8 mm: Yleinen rakennuslupa Z-14.1-4 Eurooppalainen tekninen hyväk- syntä ETA-10/0184 PORARUUVI, MATALAKANTA JA AW-VÄÄNTIÖ PIAS ® STEP - 2017-03-21 - FI-17594 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=