Wurth_tuotekuvasto
ANSELL PROFOOD 87-315 Tuotenumerot 1931 020 729 - 732 Koot 7 - 10 Pituus 300 mm Paksuus 0,40 mm Materiaali Luonnonkumilateksi Sisäpinnoite Puuvillanukkaus EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 • Kloorattu sisäpuoli vähentää allergia- riskiä • Elintarvikehyväksytty ANSELL CHEMTEK 38-514 X010 i Tuotenumerot 1931 020 275 - 277 Koot 8 - 10 Pituus 350 mm Paksuus 0,35 mm Materiaali Butyyli EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 Soveltuu suojaksi aggressiivisia kemikaa- leja vastaan (esim. asetoni) ANSELL CHEMTEK 38-628 Tuotenumerot 1931 020 287 - 288 Koot 9 - 10 Pituus 350 mm Paksuus 0,7 mm Materiaali Viton / Butyyli EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 Erinomainen suoja aromaattisia hiilive- tyjä vastaan (bentseeni, tolueeni, ksy- leeni) 1000 BIK 2101 DFL EN 388EN 374 EN 374 EN 388 EN 374EN 374 EN 388 EN 374 EN 374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=