Wurth_tuotekuvasto
ANSELL PVA 15-554 Tuotenumerot 1931 020 101 - 102 Koot 9 - 10 Pituus 355 mm Materiaali Polyvinyylialkoholi EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 • Vahvojen orgaanisten liuottimien käsit- telyyn. • Ei sovellu käytettäväksi vedessä tai vesipitoisissa liuoksissa. • Antistaattinen EN 1149 mukaisesti 3121 BCD ANSELL BARRIER 02-100 Tuotenumerot 1931 019 819 Koot 10 Pituus 410 mm Paksuus 0,06 mm Materiaali Polyvinyylialkoholi EN-standardi 374 Kategoria 3 • Viisikerroksinen materiaali • Pinnoitemateriaali HPPE-laminoitu kalvo • Antaa suojaa laajalle valikoimalle kemikaaleja. • Mekaanisesti kuluttavissa töissä käsi- neen päällä käytettävä kulutusta kes- täviä käsineitä ABC EN 388 EN 374 EN 374 EN 374 EN 374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=