Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-29 - FI-18165 - © KERTAKÄYTTÖINEN NITRIILIKÄSINE VAHVA Vahvat puuterittomat kertakäyt- tökäsineet, joissa erinomainen kemiallinen suoja • Hyväksytty elintarvikekäyttöön • Ei sisällä lateksia eikä silikonia • Karhennettu pinta antaa hyvän pito-otteen • Toimitetaan kätevässä annostelupak- kauksessa • Soveltuu kemikaali-, elintarvike- ja elektroniikkateollisuuteen sekä sii- vousalalle, laboratoria- ja tutkimus- työhön Tuotenumerot 0899 470 408 - 411 Koot 8 - 11 Väri Sininen Materiaali Nitriili Sisäpinnoite Puuteroimaton, Kloorattu Pituus 300 mm Materiaalin paksuus 0,2 mm Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) 0,01 mm EN-standardi 374, 388, 420 Kategoria 3 KERTAKÄYTTÖINEN NITRIILIKÄSINE Ohuet ja hyvin istuvat puuteroi- mattomat kertakäyttökäsineet • Valmistettu korkelaatuisesta nitriiliku- mista, joka ei sisällä luonnonkumia eikä silikonia • Soveltuvat laboratoriotyöskentelyyn, kemian- ja elintarviketeollisuuden töihin Tuotenumerot 0 899 470 00 - 04 Koot S - XXL Väri Sininen Materiaali Nitriili Sisäpinnoite Puuteroimaton, Kloorattu Pituus 240 mm Paksuus 0,10 mm ± 0,01 mm EN-standardi 374, 420 Kategoria 3 EN374EN374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=