Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-29 - FI-18166 - © Puuteroimattomat, ohuet ja sau- mattomat käsineet • Helpot pukea ja riisua käsistä • Kätevä kertakäyttöinen annostelupak- kaus • Elintarvikehyväksytty KERTAKÄYTTÖINEN VINYYLIKÄSINE Tuotenumerot 0899 460 01- 04 Koot S - XL Materiaali Vinyyli Sisäpinnoite Puuteroimaton Pituus 240 mm Materiaalin paksuus 0,12 mm Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) 0,03 mm EN-standardi 420 Kategoria 1 Erittäin kestävä, puuteriton nitrii- likertakäyttökäsine • Pinnankuviointi takaa erinomaisen ote- pidon • Ei sisällä luonnonkumia • Silikonivapaa valmistusprosessi • Suojaa hiilivedyiltä, rasvoilta ja liuot- timilta • Elintarvikehyväksytty • Toimitetaan kätevässä annostelupak- kauksessa KERTAKÄYTTÖINEN NITRIILIKÄSINE ORANSSI Tuotenumerot 0899 470 120 - 124 Koot S - XXL Materiaali Nitrile Sisäpinnoite Puuteroimaton Pituus 240 mm Materiaalin paksuus, kämmen (kuvioitu) 0,23 mm ± 0,01 mm EN-standardi 374, 420 Kategoria 3 Nestetiivis kertakäyttöinen nit- riilikäsine • Hyväksytty elintarvikekäyttöön • Ohuet, puuterittomat kertakäyttökäsi- neet • Silikonivapaa • Ei sisällä kumiallergiaa aiheuttavaa lateksia • Erinomainen käsine esim. autoteolli- suuteen, laboratorio töihin, elintarvi- keteollisuuteen, kaikenlaisiin maalaus- töihin, siivoustöihin, kemianteollisuuten NITRIILIKERTAKÄYTTÖKÄSINE MUSTA Tuotenumerot 0899 470 369 - 372 Koot S - XL Materiaali Nitriili Sisäpinnoite Puuteroimaton, Kloorattu Pituus 240 mm Materiaalin paksuus 0,12 mm Toleranssi, materiaalin paksuus (+/-) 0,01 mm EN-standardi 374, 420 Kategoria 3 i EJK EN374 EN374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=