Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-29 - FI-18167 - © PVC KÄSINE JOKA OILER Kestävä yleiskäsine öljyjä, ras- voja, happoja ja emäksiä vas- taan. • Vahva ja erittäin notkea vinyyliruk- kanen, jossa pehmeä, nukattu puuvil- lavuori. • Pysyy notkeana kylmässä. • Ei kestä orgaanisia liuottimia. Tuotenumerot 0899 435 929 - 930 Koot 9 - 10 Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Sisäpinnoite Puuvillavuoraus Pituus 250 mm EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 PVC KÄSINE JOKA OILER 35 SP Kestävä yleiskäsine öljyjä, ras- voja, happoja ja emäksiä vas- taan. • Vahva ja erittäin notkea vinyylikäsine, jossa sisäpuolella ohut puuvillatrikoo- laminointi. • Pitkä ja väljä varsi. • Kestävä yleiskäsine öljyjä, rasvoja, happoja ja emäksiä vastaan, mutta ei kestä orgaanisia liuottimia. Tuotenumerot 0899 435 920 - 921 Koot 10 - 11 Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Sisäpinnoite Puuvillatrikoo Pituus 350 mm Väri Punaruskea EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 VINYYLIKÄSINE TEGERA 8170 Nukattu vinyylikäsine märkiin ja öljyisiin työkohteisiin • Ei sisällä ftaalatteja. • Soveltuu mm. maatalouteen ja suur- keittiöihin. Tuotenumerot 0 899 435 937 - 940 Koot 7 - 10 Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Sisäpinnoite Nukkavuorattu Pituus 310 mm Materiaalin paksuus 0,55 mm Väri Punaruskea EN-standardi 374, 388 Kategoria 3 4121 JKL 4121 JKL 2000 EN374 EN374 EN388 EN374 EN374 EN388 EN388 EN374 EN374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=