Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-29 - FI-18168 - © Hyvä viiltojen ja hankauksen kestävyys, joten soveltuu erin- omaisesti karkeiden, terävien ja hiertävien esineiden käsittelyyn. • Rouhepintainen vinyylikäsine, jossa sileä interlock puuvillavuori. • Rouhepinnan ansiosta pitävä ote myös märistä ja liukkaista kappaleista. • Käyttökohteita: saha- ja puusepänteol- lisuus, betoni-, rakennus- ja maatalous- työt, kalastus PVC KÄSINE JOKA HOLD Tuotenumerot 0899 435 949 - 950 Koot 9 - 10 Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Sisäpinnoite Interlock-puuvillavuori Pituus 250 mm Väri Musta EN-standardi 374, 388, 511 Kategoria 3 Irroitettava, lämmin teddy-vuori • Sopii JokaOiler ja JokaTop rukkasiin. • Yksi koko, joka sopii sekä 9 että 10 koon rukkasiin. IRTOVORI Tuotenumero 0899 435 910 Koko 9/10 • Vahva ja erittäin notkea, rouhepin- tainen vinyylirukkanen, jossa pehmeä, nukattu puuvillavuori. • Kestää hyvin hankausta ja leikkausta sekä suojaa öljyjä, rasvoja, happoja ja emäksiä vastaan, mutta ei kestä orgaanisia liuottimia. • Pysyy notkeana kylmässä. JOKATOP KÄSINE Tuotenumerot 0899 499 009 - 010 Koot 9 - 10 Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Sisäpinnoite Puuvillavuoraus Väri Musta Pituus 250 mm EN-standardi 374, 388, 511 Kategoria 3 Väri Musta EN374 EN374 4321 EN511 EN388 121 EN374 EN374 4321 EN511 EN388 121
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=