Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-29 - FI-18169 - © TALVIKÄSINE MEMBRANE Kalvovuorillinen talvikäsine, jossa lämpövuori on akryylia. • Synteettinen PU-kämmenosa hylkii vettä ja antaa hyvän pito-otteen • Selkämys polysesteriä • Kromivapaa Tuotenumerot 0899 402 848 - 852 Koot 8 - 12 Materiaali, neulos Polyesteri Pintamateriaali Polyuretaani EN-standardi 388, 511, 420 Kategoria 2 NEULEKÄSINE POLAR Hyvin käteen istuvat nylon neu- loskäsineet kylmiin olosuhteisiin • Kämmenessä pehmeä, joustava, kulu- tusta kestävä ja vettä hylkivä HPT-pin- noite. • Vuori 70 % akryyliä, 30 % puhdasta villaa. • Erinomainen lämmöneristys. • Soveltuu erinomaisesti kaikkiin ulko- töihin, työskentelyyn kylmävarastoissa sekä töihin kuljetus- ja logistiikkapuo- lella. Tuotenumerot 0899 402 817 - 821 Koot 7 - 11 Väri Musta Sisäpinnoite Täysvuoraus Materiaali, neulos Nailon Pintamateriaali PVC-vaahto EN-standardi 388, 511, 420 Kategoria 2 SUOJAKÄSINE TIGERFLEX THERMO Erinomaisesti kylmyydeltä suo- jaava kaksikerroksinen neulottu käsine. • Miellyttävä käyttää akryyli-polyesteri- materiaalin ansiosta • Kämmenessä lateksivaahtopinnoite sekä lateksinen „Tiger grip“ -kuviointi • ¾ pinnoitettu • Pinnoittamaton kämmenselkä takaa hengittävyyden • Joustava ranneosa Tuotenumerot 0899 404 028 - 031 Koot 8 - 11 Neuletiheys 13 Materiaali, neulos Polyesteri/akryyli Pintamateriaali Lateksivaahto EN-standardi 388, 511, 420 Kategoria 2 2242 X2X 3231 010 EN388 EN374 EN388 EN374
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=