Wurth_tuotekuvasto

2.39 Kuusiokanta DIN 7976/7504-K Teräslevyjen kiinnittämiseen teräsrakenteisiin sisätiloissa. - kojeisiin, laitteisiin, väliseiniin, kattorakenteisiin ja muihin asennustöihin. Ø mm L mm Kierteen pit. mm Sinkitty 3,5 9,5 4,0 0214 35 95 13 7,5 0214 35 13 16 10,5 0214 35 16 19 13,5 0214 35 19 25 19,5 0214 35 25 4,2 13 6,2 0214 42 13 16 9,2 0214 42 16 19 12,2 0214 42 19 22 15,2 0214 42 22 25 18,2 0214 42 25 32 25,2 0214 42 32 38 31,2 0214 42 38 4,8 13 5,3 0214 48 13 16 8,3 0214 48 16 19 11,3 0214 48 19 22 14,3 0214 48 22 25 17,3 0214 48 25 32 24,3 0214 48 32 38 30,3 0214 48 38 50 42,3 0214 48 50 60 45,5 0214 48 60 65 60,5 0214 48 65 85 60 0214 48 85 100 60 0214 48 100 120 60 0214 48 120 5,5 19 14 0214 55 19 25 20 0214 55 25 32 27 0214 55 32 50 45 0214 55 50 6,3 16 10 0214 63 16 19 13 0214 63 19 22 16 0214 63 22 25 19 0214 63 25 32 26 0214 63 32 38 32 0214 63 38 50 44 0214 63 50 70 57 0214 63 70 100 68 0214 63 100 120 68 0214 63 120 150 68 0214 63 150 Ø d mm 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3 Kannan Ø AV mm 5,5 7 8 8 10 Kannan korkeus mm 2,8 3,3 3,6 4,8 5,8 Terän pituus A mm 3,0 4,5 5,0 6,5 7,5 Työskentely r/min 1700-2500 1700-25001700-2500 1200-18001200-1800 Ainevahvuus mm 0,7-2,25 1,75-3,0 1,75-4,0 1,75-5,25 2,0-6,0 Vetomurto kN 13,88 18,92 20,84 Leikkausmurto kN 9,02 12,30 14,61 Kiertomurto kN 11,36 15,72 21,98 Ø mm L mm Kierteen pituus mm Ruostumaton AISI 410 4,2 19 15 0214 742 19 4,8 16 11,5 0214 748 16 19 11,3 0214 7481 90 25 20,5 0214 748 25 6,3 19 13 0214 763 19 25 19 0214 763 25 38 32 0214 763 38 Kuusiokanta Pitkä porakärki Ø mm L mm Kierteen pituus mm Kannan Ø AV mm Kannan korkeus mm Terän pituus A mm Ainevahvuus mm Sinkitty 5,5 32 18,5 8 5,15 13,5 1,75-12 0214 055 32 55 23 8 5,15 13,5 1,75-12 0214 055 55 76 61,5 8 5,15 13,5 1,75-12 0214 055 76 Pias/Piasta Porakärkiruuvit Ø mm L mm Kierteen pituus mm Kannan Ø AV mm Kannan korkeus mm Terän pituus A mm Ainevahvuus mm Sinkitty 5,5 33 18,5 8 5,15 13,5 1,75-12 0214 705 533 Pitkä porakärki Säänkestävä vulkanisoitu EPDM tiivistealuslevy Levyn paksuus mm 1,6 2,3 3,2 4,2 6,0 Ulosvetovoima kN Ø 4,8 2,4 4,0 6,8 10,5 Ulosvetovoima kN Ø 5,5 4,2 7,1 11,1 18,2 Ulosvetovoima kN Ø 6,3 4,4 7,3 12,8 20,7 Levyn paksuus mm 2,3 3,2 4,2 6,0 Ulosvetovoima kN Ø 6,3 4,4 7,8 9,5 13,8 Ø d mm 4,8 5,5 Vetomurto kN 9,50 16,6 Leikkausmurto kN 6,10 10,8 Kiertomurto kN 6,38 13,9 Vetomurto Leikkausmurto Kiertomurto

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=