Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-07-02 - FI-18173 - © LÄMMÖNSUOJAKÄSINE MIG ALUMINIUM Erittäin vahva kuumankestävä käsine. • Kämmenpuoli kuumankestäväksi käsi- teltyä naudanhaljasnahkaa ja selkä- puoli alumiinipinnoitteista Kevlaria • Selkäpuolella lisäksi vielä erillinen lämpösuoja rystysten kohdalla • Käsine on kauttaaltaan vuorattu nuka- tulla puuvillalla • Käsineen kokopituus 36 cm • Suojaa hyvin lämpösäteilyltä ja pie- niltä sulametalliroiskeilta • Kontaktilämmönkesto +100°C Tuotenumero 0899 452 131 Koko 11 Materiaali Nahka EN-standardi 12477A, 388, 407 Kategoria 2 3143 41344X KATASTROFIRUKKANEN • Suojakäsine ensisammutustilanteisiin • Tulityövaunun vakiovaruste • Päällinen kuumuutta kestävää ara- mid-kangasta. Vuori laminoitua palo- suojattua villa- ja puuvillakangasta. • Käsineen pituus 40 cm. Käsine sopii molempiin käsiin, toimitus kappaleit- tain Tuotenumero 0899 452 155 Koko 10 Materiaali Kevlar EN-standardi 407 Kategoria 3 43XXXX EN407 EN388 EN407
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=