Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2016-12-15 - FI-17297 - © LÄMMÖNSUOJAKÄSINE HOT MILL Saumaton, kuumankestävä puu- villa/akryyli-neulekäsine • Ulkopinnassa molemmilla puolilla on nitriilikuviointi, joka varmistaa pitävän otteen • Käsine on molempikätinen • Kontaktilämmönkesto +250°C • Käsineen pituus 28 cm Tuotenumero 0899 452 140 Koko 10 Materiaali Puuvilla / Akryyli EN-standardi 388, 407 Kategoria 3 LÄMMÖNSUOJAKÄSINE GTAD/M Erinomainen kuuman- ja viilto- jenkestävä käsine • Saumaton käsineosa on Kevlarneu- letta paksulla puuvillaneulosvuorella • Pitkä ranneke (13 cm) on tulenkes- tävää canvasta. Kontaktilämmönkesto +350°C Tuotenumero 0899 452 145 Koko 9 Materiaali Kevlar EN-standardi 388, 407 Kategoria 2 244X 43XXXX 134X X241XX EN388 EN407 EN388 EN407

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=