Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-07-03 - FI-18174 - © • Kämmenpuoli tekonahkaa ja selkäosa hengittävää neulosta. • Istutettu peukalo antaa joustavuutta ja mukavuutta tarkkuutta vaativissa töissä. • Tekonahka ei sisällä haitallisia aineita, joten käsineet soveltuvat erinomaisesti esim. kromiallergikoille. • Vesipestävät. 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari YLEISKÄSINE SYNTHEX IP-PAKKAUKSESSA Tuotenumerot 0899 400 121 - 125 0899 400 195 - 198 Sisäpinnoite Vuoriton Vuorillinen Koot 7 - 11 8 - 11 Materiaali Synteettinen Synteettinen EN-standardi 388 388 • Selkäpuoli miellyttävän hengittävää ja joustavaa puuvillaneulosta • Hyvin istuva ja joustava käsinen • Tarrakiinnitys 061 1 ja 961 1 päättyvät artikkelinu- merot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakkauksia, IP-pakattuna on aina 1 pari SUOJAKÄSINE PROTECT IP-PAKKAUKSESSA Tuotenumerot 0899 400 131 - 135 0899 400 232 - 235 Sisäpinnoite Vuoriton Vuorillinen Koko 7 - 11 8 - 11 Väri Punainen / valkoinen Punainen / valkoinen Materiaali Siannahka Siannahka EN-standardi 388 388 Kategoria 2 2 • Erittäin ohuet ja hyvin istuvat yleiskä- sineet. • Kämmenpuoli kestävää ja miellyt- tävää pukinpintanahkaa, selkäosa hengittävää velourneulosta. • Rannekkeessa kuminauhakiristys. 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari SUOJAKÄSINE SENSE IP-PAKKAUKSESSA Tuotenumerot 0899 400 007 - 111 0899 403 152 - 155 Sisäpinnoite Vuoriton Vuorillinen Koot 7 - 11 8 - 11 Materiaali Pukinnahka Pukinnahka EN-standardi 388 388 Kategoria 2 2 3121 Protect vuorillinen 2112 Protect Kategoria 2 2 2131 2132 EN388 EN388 2111X EN388
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=