Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-07-03 - FI-18175 - © NEULEKÄSINE POLAR IP-PAKKAUKSESSA Hyvin käteen istuvat nylon neu- loskäsineet kylmiin olosuhteisiin • Kämmenessä pehmeä, joustava, kulu- tusta kestävä ja vettä hylkivä HPT-pin- noite • Vuori 70 % akryyliä, 30 % puhdasta villaa • Erinomainen lämmöneristys • Soveltuu erinomaisesti kaikkiin ulko- töihin, työskentelyyn kylmävarastoissa sekä töihin kuljetus- ja logistiikkapuo- lella 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari Tuotenumerot 0899 402 818 - 821 Koot 8 - 11 Materiaali, neulos Nailon Pintamateriaali PVC-vaahto Sisäpinnoite Täysvuoraus Väri Musta EN-standardi 388, 511 Kategoria 2 TYÖKÄSINE WINTER IP-PAKKAUKSESSA • Naudanpintanahkainen kestävä talvi- hansikas • Pehmeä lämpövuori 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari Tuotenumero 0899 402 691 Koko 11 Materiaali Nahka EN-standardi 420 Kategoria 1 TYÖKÄSINE BLUE IP-PAKKAUKSESSA • Siannahkainen joustavan pehmeä hansikas, kämmenosa pintanahkaa, selkäosa pintanahkaa/kangasta • Kämmenpuolella vuori • Väri sininen/keltainen 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari Tuotenumerot 0899 402 680 Koot 10 Materiaali Siannahka Sisäpinnoite Kämmenen vuoraus EN-standardi 420 Kategoria 1 3231 010 EN388 EN511
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=