Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-07-03 - FI-18176 - © Saumaton, istuva ja kestävä viil- tosuojakäsine HPPE-kuidusta • Kämmenessä PU-pinnoite. Hyvät pito-ominaisuudet • Soveltuu työkohteisiin, joissa käsitel- lään teräväreunaisia, viiltoja aiheut- tavia esineitä ja työkappaleita • Viiltosuojaluokka 3 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari VIILTOSUOJAKÄSINE SHELTER IP-PAKKAUKSESSA Tuotenumerot 0899 451 918 - 921 Koot 8 - 11 Neuletiheys 13 Materiaali, neulos HPPE Pintamateriaali Polyuretaani EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 Käteen erinomaisesti istuvat nylon neuloskäsineet. • Joustavat ja hyvin hengittävä materi- aali • Erinomainen otepito • Vaahtonitriilipinnoite suojaa käsiä öljyiltä ja rasvoilta • Hyvä sormituntuma • Käyttökohteita mm. autokorjaamot, teollisuuden kunnossapito, kuljetus-, huolinta- ja varastotyöt 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari MULTIFIT NITRILE IP-PAKKAUKSESSA Tuotenumerot 0899 405 208 - 210 Koot 8 - 10 Neuletiheys 15 Materiaali, neulos Polyamidi/elastaani Pintamateriaali Nitriilivaahto EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 Ohuet, puuvillaiset nitriilikumi- pinnoitetut suojakäsineet. • Nitriilipinnoitus antaa hyvän suojan useimpia hiilivetyliuottimia, happoja ja emäksiä sekä öljyjä ja voiteluaineita vastaan • Erinomainen ja kestävä yleiskäsine • Suojakäsitelty mikrobeja vastaan • Antistaattinen 061 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari KELTAINEN NITRIILIKÄSINE IP-PAKKAUKSESSA Tuotenumerot 0899 410 08 - 10 Koot 8 - 10 Väri Keltainen Materiaali, neulos Interlock-puuvillavuori Pintamateriaali Nitriili EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 4343 3111 4131 EN388 EN388 EN388
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=