Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-07-03 - FI-18177 - © HARMAA ASENTAJANKÄSINE IP-PAKKAUKSESSA Kevyt ja hengittävä asentajan- käsine • Selkäpuolella hienoa nailonkangasta • Hengittävä PU-päällyste • Erinomaisen joustava • Istuu hyvin • Erittäin miellyttävä käyttää 961 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari IP-pakatuissa kokomerkintä yhtä kokoa suurempi. Tuotenumerot 0899 409 181 - 184 Koot 8 - 11 Väri Harmaa Materiaali, neulos Polyamidi Pintamateriaali Polyuretaani EN-standardi 388 Kategoria 2 ASENTAJANKÄSINE CRAFT IP-PAKKAUKSESSA Ohut, saumaton, hyvin istuva neuloskäsine • Kämmenessä ja sormenpäissä pro- filoitu lateksipinnoitus, joka takaa pitävän otteen sekä kuivissa että kos- teissa ososuhteissa • Neulosmateriaali kestävää ja ihoystä- vällistä nylonia • Soveltuu erinomaisesti töihin, joissa vaaditaan pitävää otetta ja hyvää sormituntumaa 061 1 päättyvät artikkelinumerot ovat jälleenmyyntiä varten olevia IP-pakka- uksia, IP-pakattuna on aina 1 pari Tuotenumerot 0899 400 529 - 532 Koot 8 - 11 Neuletiheys 15 Materiaali, neulos Polyamidi Pintamateriaali Poimuviimeisteltyä luonnonkumia EN-standardi 388, 420 Kategoria 2 4131 3131 EN388 EN388

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=