Wurth_tuotekuvasto

11.29 Vaimennusarvot valinnan apuna Kuulonsuojainten valintaa varten tulisi arvioida kuulonsuojaimen sisä- puolelle tuleva melutaso. Suojaimen vaimennusarvot kuvaavat vaimennuskykyä eri taajuusalueilla (Hz). Suojaimen vaimennusarvojen lisäksi Sinun tulee tietää myös työympäristösi melutaso valitessasi kuulonsuojaimia. Kuulonsuojaimen sisällä olevan melutason perusteella voit arvioida eri mallivaihtoehtoja oheisen taulukon pohjalta SNR (Single Number Rating tai Simpliefied Noise Level Reduction) ilmoittaa vaimennuksen tyypillisessä teollisuusmelussa. H, M ja L arvot ilmoittavat : - korkeataajuisen (H), - keskitaajuisen (M) ja - matalataajuisen melun vaimennuksen (L). Eri suojainmallien antama vaimennus voi olla erilainen korkeassa ja matalassa melussa. Kaivinkoneen tai kompressorin melu on tyypillisesti matalataajuista, kun taas keskitaajuista melua on mm. ruohonleikkureiden aiheuttama melu. Korvaan kohdistuvan melutason voi laskea SNR -arvon perusteella vähentämällä SNR -arvo kohteen melutasosta. Esimerkki Koneen melutaso on 105 dB. Noise Killer sarjan malli Piper 31 kuulonsuojaimen SNR arvo on 31dB. Vaimennusominaisuuksiltaan suojain on riittävä 105-31 dB = 74 dB. Melu kuulonsuojaimen sisäpuolella on 74 dB. Karkeasti suojaimen sopivuuden voit myös tarkistaa vähentämällä suojaimen M -vaimennusarvo koneen äänitasosta. Korvaan kohdistuvaksi äänitasoksi tulisi jäädä 75 - 80 dB. Jos melu on matalataajuista kuten esim. kompressorien aiheuttama melu, käytä tällöin L -arvoa. Mitä melu on? Melun voimakkuuden, melutason mittayksikkö on desibeli, dB. Melutason 85 dB ylittävä melu edellyttää kuulonsuojausta. Kuulosi vaurioituu yli 85 desibelin melussa Ihminen saa yhden päivän aikana altistua 85 desibelin äänitasolle kahdeksan tunnin ajan. Tätä korkeampi melutaso voi aiheuttaa kuulovaurioriskin. Sallittu altistusaika puolittuu jokaista kolmen desibelin melutason nousua kohden. Esim. 91 dB:n melussa saa olla enintään 2 h. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos joudut korottamaan ääntäsi puhuessasi metrin päässä olevalle henkilölle altistut jo yli 85 dB:n meluun. Kuulovaurion syntyyn siis ei pelkästään vaikuta melun voimakkuus. 130 dB 120 dB 110 dB 100 dB 90 dB 80 dB 70 dB 60 dB 50 dB 40 dB 30 dB 20 dB 10 dB 0 dB Riskiraja Katuliikenne Henkilöauto Keskustelu Toimisto Asuinhuone Kuiskaus Rannekello Lehtien havina Kuulokynnys Niittausvasara Kalliopora Paperikone Kompressori Kipuraja Suihkukone Melutaulukko Valitse kuulonsuojain oikein Kuulonsuojaimen tehtävänä on vaimentaa melua ilman, että kuuleminen vaikeutuu. Sinun on kuultava esimerkiksi varoitusäänet työympäristössäsi. Myös kommunikointi työkavereiden kanssa tulee olla mahdollista suojaimet päässä. KUULONSUOJAIMET

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=