Wurth_tuotekuvasto
Kypäräkiinnitteiset kuulonsuo- jaimer • Tehokkaasti eristävä kuulonsuojain, jossa valvontatoiminto • 10 dB:n vahvistus puhetaajuudessa • Ladattavat litiumioniakut • Akun kesto: 85 tuntia • Automaattinen sammutus 5 tunnin jäl- keen, jotta akku ei tyhjene • Sisältö: 1 laturi Käyttöalue Voidaan käyttää suojautumiseen ympä- ristön melulta, kuten varoituksilta, puheelta ja liikenteeltä. KUULONSUOJAIMET, TASO A32 CAP Tuotenumero 0899 390 409 SNR vaimennusarvo 32 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 21 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 29 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 35 dB • Tehokkaasti eristävä kuulonsuojain, jossa valvontatoiminto • 10 dB:n vahvistus puhetaajuudessa • Ladattavat litiumioniakut • Akun kesto: 85 tuntia • Automaattinen sammutus 5 tunnin jäl- keen, jotta akku ei tyhjene • Sisältö: 1 laturi Käyttöalue Voidaan käyttää suojautumiseen ympä- ristön melulta, kuten varoituksilta, puheelta ja liikenteeltä. KUULONSUOJAIN, TASORIIPPUVAINEN, A 33 Tuotenumero 0899 390 402 SNR vaimennusarvo 33 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 22 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 30 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 36 dB STEP - 2018-01-25 - FI-17638 - © Tarvikkeet Huoltosarja 0899 300 272 Verkkolaturi 0899 300 316 Autolaturi 0899 300 317 Tarvikkeet Huoltosarja 0899 300 272 Verkkolaturi 0899 300 316 Autolaturi 0899 300 317
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=