Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-25 - FI-17639 - © KUULONSUOJAIN CAP, JOSSA RADIO, FM32 Kuuntele radiota samalla, kun suojaat kuuloasi. Kypäräkiinnitteiset kuulonsuo- jaimet • Tehokkaasti eristävä kuulonsuojain, jossa vakaa FM-vastaanotto • Kestävä FM-stereoradio ja erittäin herkkä elektroniikka varmistavat häi- riöttömän äänentoiston myös melui- sissa ympäristöissä • Äänenvoimakkuus on rajoitettu turval- liselle tasolle 82 dB • Lyhyt ja joustava antenni • Ladattava litiumioniakku • Akun kesto: 80 tuntia • Automaattinen sammutus 5 tunnin jäl- keen, jotta akku ei tyhjene • Sangan korkeus portaattomasti sää- dettävissä • Pehmeät ja leveät tiivisterenkaat var- mistavat mukavuuden Sisältö: 1 laturi Tuotenumero 0899 390 408 SNR vaimennusarvo 32 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 21 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 29 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 35 dB KUULONSUOJAIN, JOSSA RADIO, FM31 Kuuntele radiota samalla, kun suojaat kuuloasi. • Tehokkaasti eristävä kuulonsuojain, jossa vakaa FM-vastaanotto • Kestävä FM-stereoradio ja erittäin herkkä elektroniikka varmistavat häi- riöttömän äänentoiston myös melui- sissa ympäristöissä • Äänenvoimakkuus on rajoitettu turval- liselle tasolle 82 dB • Lyhyt ja joustava antenni • Ladattava litiumioniakku • Akun kesto: 80 tuntia • Leveä ja pehmustettu sanka • Sangan korkeus portaattomasti sää- dettävissä • Pehmeät ja leveät tiivisterenkaat var- mistavat mukavuuden Sisältö: 1 laturi Tuotenumero 0899 300 311 SNR vaimennusarvo 31 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 21 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 29 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 34 dB Tarvikkeet Huoltosarja 0899 300 272 Verkkolaturi 0899 300 316 Autolaturi 0899 300 317 Tarvikkeet Huoltosarja 0899 300 272 Verkkolaturi 0899 300 316 Autolaturi 0899 300 317

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=