Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-07-04 - FI-18185 - © ELEKTRONISET KUULONSUOJAIMET Langattomalla Bluetooth®-tek- nologialla varustettu kuuleva kuulonsuojain-headset. Tuotenumero 0899 390 406 0899 390 413 Malli FMAB 33, päälakisanka FMAB 32 Cap, kypäräkiinnitteinen SNR vaimennusarvo 33 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 22 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 30 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 36 dB ELEKTRONISET KUULONSUOJAIMET FM-radiolla varustettu kuuleva kuulonsuojain vaativiin meluym- päristöihin • Ladattava Li-ion akku: ei paristokus- tannuksia • Radiossa automaattinen kanavahaku • Muisti viimeksi valitulle knavalle ja äänenvoimakkuudelle kun virta kytke- tään päälle • Lataustarpeen ilmoitus äänimerkillä sekä automaattinen virrankatkaisu • Favourite cahennel -toimnto tallentaa viisi lempikanavaasi muistiin • Hermeettiseen tilaan valettu elekt- roniikka - luotettava vaativimmissakin ympäristössä • Kokoontaittuva rakenne (päälaki- sanka) • Sisältää laturin Tuotenumero 0899 390 403 0899 390 410 Malli FMA 33, päälakisanka FMA 32 CAP, kypäräkiinnitteinen SNR vaimennusarvo 33 dB 32 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 22 dB 21 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 30 dB 29 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 36 dB 35 dB Tarvikkeet 0899 300 272 Huoltosarja 0899 300 316 Verkkolaturi 0899 300 317 Autolaturi Standardit ja hyväksynnät EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002 EN 352-4 / A1:2005 EN 352-8:2008 ANSI S3.19-1974 • Ladattava Li-ion akku: ei paristokus- tannuksia • Bluetooth® A2DP, HFP ja HSP profii- leilla ja musiikin toisto stereona • Langattoman yhteyden kantama noin 10 m • Vankkarakenteinen, erittäin tehok- kaasti melukompensoitu mikrofoni- puomi • Automaattinen radion kanavahaku • Muisti viimeksi valitulle knavalle ja äänenvoimakkuudelle kun virta kytke- tään päälle • Lataustarpeen ilmoitus äänimerkillä sekä automaattinen virrankatkaisu • Favourite cahennel -toimnto tallentaa viisi lempikanavaasi muistiin • Hermeettiseen tilaan valettu elekt- roniikka - luotettava vaativimmissakin ympäristössä • Kokoontaittuva rakenne (päälaki- sanka) • Sisältää laturin Tarvikkeet 0899 300 272 Huoltosarja 0899 300 316 Verkkolaturi 0899 300 317 Autolaturi Standardit ja hyväksynnät EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002 EN 352-4 / A1:2005 EN 352-8:2008 ANSI S3.19-1974

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=