Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-21 - FI-18124 - © • Kuulonsuojain suojakypärään • Yksilöllinen säätö teleskooppisangan avulla • Erittäin mukava käyttää: • Matala kosketuspaine • Leveät ja mukavat tiivistystyynyt • Tiivistystyynyjen helppo ja nopea vaihto Käyttöalue Yhteensopiva monien suojakypärien kanssa Suorituskyvyn osoitus Testattu standardien EN 352, ANSI S3.19-1974 ja AS/NZ S1270:2002 mukaisesti KUULONSUOJAIN, CESSNA CAP 28 Tuotenumero 0899 300 312 SNR vaimennusarvo 28 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 19 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 25 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 29 dB • Niskapannallinen kuulonsuojain koh- talaiseen meluun (SNR 27 dB) • Niskapannallinen rakenne mahdol- listaa esimerkiksi päähineen saman- aikaisen käytön yhdessä kuulonsuo- jaimen kanssa. • Sanka valmistettu lämpökäsitellystä jousiteräksestä – tasainen jousivoima kaikissa olosuhteissa. Kuvut ABS- muovia. KUULONSUOJAIN CESSNA 27 NB Tuotenumero 0899 300 309 SNR vaimennusarvo 27 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 16 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 24 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 31 dB Taitettava sanka on helppo varastoida Yksilöllinen säätö teleskooppi- sangan avulla Erittäin mukava käyttää: • Pehmustettu sanka • Matala kosketuspaine • Leveät ja mukavat tiivistystyynyt • Tiivistystyynyn nopea ja helppo vaihto Suorituskyvyn osoitus Testattu standardin EN 352 mukaisesti KUULONSUOJAIN, CESSNA 27 Tuotenumero 0899 300 295 SNR vaimennusarvo 27 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 16 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 24 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 31 dB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=