Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-21 - FI-18125 - © KUULONSUOJAIN, SNIPER CAP 31 Kuulonsuojain suojakypärään Yksilöllinen säätö teleskooppi- sangan avulla Erittäin mukava käyttää: • Matala kosketuspaine • Leveät ja mukavat tiivistystyynyt • • Tiivistystyynyn nopea ja helppo vaihto Suorituskyvyn osoitus Testattu standardin EN 352 mukaisesti Tuotenumero 0899 390 415 SNR vaimennusarvo 31 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 21 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 28 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 36 dB KUULONSUOJAIN, SNIPER 32 • Taitettava sanka on helppo varastoida • Yksilöllinen säätö teleskooppisangan avulla • Erittäin mukava käyttää pehmustetun sangan, matalan kosketuspaineen ja leveiden tiivistystyynyjen ansiosta • Tiivistystyynyjen nopea ja helppo vaihto Suorituskyvyn osoitus Testattu standardien EN 352, ANSI S3.19-1974 ja AS/NZ S1270:2002 mukaisesti Tuotenumero 0899 300 298 SNR vaimennusarvo 32 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 21 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 29 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 35 dB KUULONSUOJAIMET, PIPER 31 • Kolmiasentoisen sangan voi kiinnittää pään yli, niskan takaa tai leuan alta • Yksilöllinen säätö teleskooppisangan ansiosta • Ei sisällä metalliosia • Erittäin mukava käyttää matalan kos- ketuspaineen ja leveiden ja mukavien tiivistystyynyjen ansiosta • Nopea ja helppo tiivistystyynyn vaihto Suorituskyvyn osoitus Testattu standardien EN 352, ANSI S3.19- 1974 ja AS/NZ S1270:2002 mukaisest i Tuotenumero 0899 300 296 SNR vaimennusarvo 31 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 20 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 28 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 35 dB Käyttöalue Valmistettu kokonaan muovista, joten voidaan käyttää korkeajänniteasennusten lähettyvillä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=