Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 0899 300 274 Määrä 1 Hiki- ja lämpösuoja tekee suo- jaimen käytöstä mukavampaa työskenneltäessä kuumissa tai hyvin kylmissä olosuhteissa. Hercules- kuulonsuojaimiin. Suojan käyttö heikentää suojaimen vaimennus- tehoa, joten huomioi tämä valittaessa oikeaa suojainta. HIKI- JA LÄMPÖSUOJAT KUULONSUOJAIMIIN Tuotenumero 0899 300 279 Määrä 1 • Kuulonsuojaimet kypärään • Vaihdettavat korvapehmusteet, joissa geelitäyte ja pääpehmusteet • Erittäin mukavat käyttää Käyttöalue Soveltuu erittäin meluisiin ympäristöihin, joiden melutaso on 100 dB. Tehokas äänenvaimennus myös matalilla taajuuk- silla. KUULONSUOJAIN, HERCULES CAP 36 Tuotenumero 0899 390 416 SNR vaimennusarvo 35 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 24 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 32 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 37 dB • Kuulonsuojain, jossa erinomaiset eris- tävät ominaisuudet, jotka suojaavat kuuloa meluisissa ympäristöissä • Taitettava sanka on helppo varastoida • Yksilöllinen säätö teleskooppisangan avulla • Erittäin mukava käyttää pehmustetun sangan, matalan kosketuspaineen ja leveiden tiivistystyynyjen ansiosta • Tiivistystyynyjen nopea ja helppo vaihto Käyttöalue Soveltuu erittäin meluisiin ympäristöihin, joiden melutaso on 100 dB. Tehokas äänen- vaimennus myös matalilla taajuuksilla. KUULONSUOJAIN, HERCULES 36 Tuotenumero 0899 300 299 SNR vaimennusarvo 36 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 26 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 34 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 38 dB Standardi EN 352, ANSI S3.19-1974 ja AS/NZ S1 270:2002 STEP - 2018-06-21 - FI-18126 - © HYGIENIASARJA HERCULES KUULONSUOJAIMILLE Huoltosarja sisältää tiivisterankaat ja vaimennusvuoraukset.Tiivisterenkaiden kunto vaikuttaa ratkaisesvasti suojaimen vaimennustehoon. Vaihda siis uusi huol- tosarja tarpeen mukaan, mutta vähin- tään puolen vuoden välein.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=