Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-21 - FI-18128 - © Ohuet, ergonomiset kertakäyt- tökorvatulpat henkilöille, joilla on kapeat korvakäytävät • Erinomaiset eristävät ominaisuudet • Puhe on helppo erottaa • Erittäin mukavat käyttää • Suljettu pinta estää lian pääsyn tulp- piin. X-muoto tarjoaa monia etuja: • Vähentää korvakäytävän suulle koh- distuvaa painetta • Pehmeät ja korvakäytävään hyvin sopivat • Nopea ja helppo asettaa oikein • Helppo poistaa Tuotenumero 0899 300 337 0899 300 334 Määrä 200 200 Tuotepakkaus Annostelijan täyttöpussi Pahvipakkaus Malli Irto, niputtamaton Pareittain muovipussissa SNR vaimennusarvo 33 dB 33 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 29 dB 29 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 30 dB 30 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 33 dB 33 dB KORVATULPAT X-200 Ergonomiset, kartion muotoiset kertakäyttökorvatulpat erittäin äänekkäisiin ympäristöihin • Erinomaiset vaimennusominaisuudet • Puhe on helppo erottaa • Erittäin mukavat käyttää • Suljettu pintarakenne estää vierasesi- neiden ja likahiukkasten pääsyn tulp- piin X-muoto tarjoaa monia etuja: • Vähentää korvakäytävän suulle koh- distuvaa painetta • Pehmeät ja korvakäytävään hyvin sopivat • Nopea ja helppo asettaa oikein • Helppo poistaa Tuotenumero 0899 300 336 0899 300 331 Määrä 200 200 Tuotepakkaus Annostelijan täyttöpussi Pahvipakkaus Malli Irto, niputtamaton Pareittain muovipussissa SNR vaimennusarvo 37 dB 37 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 34 dB 34 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 34 dB 34 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 36 dB 36 dB KORVATULPAT X-100 Helppokäyttöinen ja kestävä korvatulppien annostelija sei- nään kiinnitettäväksi • Helppo täyttää • Pyörivän annostelijan ansiosta auto- maatista tulee kerrallaan ulos vain yksi tulppapari • Tulpat putoavat automaatin alatasolle – eivät maahan Huomautus Automaatti toimitetaan tyhjänä KORVATULPPA-AUTOMAATTI Tuotenumero 0899 300 335 Täyttömäärä 400 paria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=