Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-21 - FI-18129 - © NAUHAKORVATULPAT TRACERS Valmiiksi muotoiltu jäljitettävä korvatulppa, joka ei turpoa – heti asettamisen jälkeen käyttö- valmis. Varustettu vinyylinauhalla. Tuotenumero 0899 300 115 Määrä 1 SNR vaimennusarvo 32 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 25 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 28 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 33 dB EN-standardi 352-2 NAUHAKORVATULPAT Pehmeät, erittäin miellyttävät käyttää • Pysyvät tallessa nauhan ansiosta • Vaimentavat hyvin ääntä, mutta varoi- tusäänet ja puhe on helppo erottaa • Miellyttävät, pehmeät käyttää • Toimitetaan kätevässä säilytysrasiassa Tuotenumero 0899 300 338 Määrä 1 SNR vaimennusarvo 27 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 22 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 24 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 27 dB EN-standardi 352 KORVATULPAT PEHMEÄ Lämpöön reagoivaa vaahto- muovia, miellyttävä käyttää Erinomaiset vaimennusominai- suudet SNR-arvo 36 dB (A) varmistaa erittäin tehokkaan melusuojan Lieriön muotoinen Lämpöön reagoivaa vaahto- muovia • Pienikennoinen vaahtomuovi muo- toutuu korvakäytävän mukaiseksi • Sitoo itseensä kehon lämpöä ja peh- menee käytössä Tuotenumero 0899 300 201 Määrä 200 SNR vaimennusarvo 36 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 29 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 33 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 36 dB Tuotepakkaus Kertakäyttöannostelija, pahvipakkaus Malli Pakattu pareittain

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=