Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-21 - FI-18130 - © Korvatulpat, x-410, uudelleen- käytettävät • Mukavat uudelleenkäytettävät korva- tulpat pehmeää termoplastista elasto- meeria (TPE) • Puhe on helppo erottaa • Erittäin mukavat käyttää • Ovaalimuoto sulkee korvakäytävän tarkasti • Lyhyt varsi helpottaa asettamista ja poistamista ja näkyy selvästi • Suljettu pinta estää vieraiden esi- neiden ja likahiukkasten pääsyn tulp- piin • Pestävät ja uudelleenkäytettävät • Toimitetaan kätevässä säilytysrasiassa Suorituskyvyn osoitus Testattu standardin EN 352 mukaisesti KORVATULPAT, X-410 Tuotenumero 0899 300 343 SNR vaimennusarvo 22 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 17 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 19 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 24 dB Portaattomasti säädettävä nivel- sanka Kartiomallinen tulppa asettuu osin korva- käytävän sisään, mikä parantaa vaimen- nusta. Sähköä johtamaton. SANKAKORVATULPAT REFLEX Tuotenumero 0899 300 303 SNR vaimennusarvo 25 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 18 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 21 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 28 dB EN-standardi 352-2 Kevyt, painaa vain 8 g • Sankaa pidetään leuan alla • Uusinta ergonomista muotoilua • Soikeat tulpat sulkevat korvakäytävät tehokkaasti. SANKAKORVATULPAT X-300 Tuotenumero 0899 300 339 SNR vaimennusarvo 24 dB L matalataajuisen melun vaimennusarvo 18 dB M keskitaajuisen melun vaimennusarvo 19 dB H korkeataajuisen melun vaimennusarvo 27 dB EN-standardi 352
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=