Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-21 - FI-18131 - © KOKOONTAITETTAVA NAAMARI, FM 3000 V FFP3 NR D Käytännöllinen kokoontaitet- tava malli • Hygieeninen erillispakkaus • Uloshengitysventtiili varmistaa miellyt- tävän mikroilmaston suojaimen sisällä • Ihanteellista suojaa ja käyttömuka- vuutta erityisten pehmeiden suodatus- materiaalien ansiosta • Pieni hengitysvastus Sopivuuden ja tiiviyden takaavat • Suojaimen paikallaan pysymisen var- mistava nenäkappale • Kehätiiviste • Säädettävä päähihna Varmista paras suoja käyttä- mällä yhdessä Würthin suojala- sien kanssa Tuotenumero 0899 110 525 Määrä 10 Suodatinluokka FFP3 NR D Malli Venttiili EN-standardi 149:2001 + A1:2009 Käyttöalue Suojaa vaarallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta ja radioaktiivisilta aineilta, ent- syymeiltä ja pieneliöiltä (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehok- kaammin KOKOONTAITETTAVA NAAMARI, FM 3000 FFP1 NR D Käytännöllinen kokoontaitet- tava malli • Hygieeninen erillispakkaus • Erinomaista suojaa ja käyttömuka- vuutta erityisten pehmeiden materiaa- lien ansiosta • Pieni hengitysvastus • Läpipujotettu puuvillapäähihna Sopivuuden ja tiiviyden takaavat • Suojaimen paikallaan pysymisen var- mistava nenäkappale • Puolikorkeuksinen tiivistehuuli nenän alueella Varmista paras suoja käyttä- mällä yhdessä Würthin suojala- sien kanssa Tuotenumero 0899 110 520 Määrä 20 Suodatinluokka FFP1 NR D Malli Ei venttiiliä EN-standardi 149:2001 + A1:2009 Käyttöalue Suojaa myrkyttömiltä ja ei-fibrogeenisiltä hiukkasilta, pölyltä ja aerosoleilta jopa neljä kertaa raja-arvoja tehokkaammin, esimerkiksi työskenneltäessä ympäristössä, jossa on sementtipölyä tai jauhopölyä tai kun hajotetaan muuria, kiveä tai betonia.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=