Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-21 - FI-18132 - © Aktiivihiili poistaa epämiellyt- tävät tuoksut, hitsattaessa työ- peräisen altistuksen raja-ar- vojen alapuolella • Käytännöllinen kokoontaitettava malli • Hygieeninen erillispakkaus • Uloshengitysventtiili varmistaa miel- lyttävän mikroilmaston suojaimen sisällä • Erinomaista suojaa ja käyttömuka- vuutta erityisten pehmeiden materi- aalien ansiosta • Pieni hengitysvastus • Läpipujotettu ouuvillapäähihna Sopivuuden ja tiiviyden takaavat • Suojaimen paikallaan pysymisen var- mistava nenäkappale • Puolikorkeuksinen tiivistehuuli nenän alueella Varmista paras suoja käyttä- mällä yhdessä Würthin suojala- sien kanssa Käyttöalue Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiin- teiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä KOKOONTAITETTAVA NAAMARI, FM 3000, HIILI V FFP2 NR D Tuotenumero 0899 110 524 Määrä 10 Suodatinluokka FFP2 NR D Malli Venttiili EN-standardi 149:2001 + A1:2009 Käytännöllinen kokoontaitet- tava malli • Hygieeninen erillispakkaus • Uloshengitysventtiili varmistaa miellyt- tävän mikroilmaston suojaimen sisällä • Ihanteellista suojaa ja käyttömuka- vuutta erityisten pehmeiden suodatus- materiaalien ansiosta • Pieni hengitysvastus • Läpipujotettu puuvillapäähihna Sopivuuden ja tiiviyden takaavat • Suojaimen paikallaan pysymisen var- mistava nenäkappale • Puolikorkeuksinen tiivistehuuli nenän alueella Varmista paras suoja käyttä- mällä yhdessä Würthin suojala- sien kanssa Käyttöalue Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiin- teiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä KOKOONTAITETTAVA NAAMARI, FM 3000 V FFP2 NR D Tuotenumero 0899 110 523 Määrä 15 Suodatinluokka FFP2 NR D Malli Venttiili EN-standardi 149:2001 + A1:2009

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=