Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-25 - FI-18135 - © PUOLINAAMARI ICAN Ican puolimaskeilla turvalli- suutta ja käyttömukavuutta erit- täin vaativissa olosuhteissa. Materiaali silikoni. Ihoystävällinen, miel- lyttävän pehmeä materiaali. Erittäin hyvä kulutuskestävyys. Suositellaan käytettäväksi erittäin suurta hygieniaa vaativissa olosuhteissa. Käyt- töesimerkkinä on myös tilanteet, jossa on riski altistua ilman kautta kulkeutuville tarttuville väriaineille. CE 0200 merkit- tyjä, testattu ja sertifioitu EN-140 stan- dardin mukaisesti. Kat. 3 EN 143 Tuotenumero 0899 174 092 0899 174 093 Koko M L PUOLINAAMARI ICAN Ican puolimaskeilla turvalli- suutta ja käyttömukavuutta erit- täin vaativissa olosuhteissa. Materiaali neopreeni. Pehmeä, ihoystä- vällinen materiaali ja soveltuu yleisimpiin käyttöolosuhteisiin. CE 0200 merkittyjä, testattu ja sertifioitu EN-140 standardin mukaisesti. Kat. 3 EN 143 Tuotenumero 0899 174 090 0899 174 091 Koko M L VARAOSAT PUOLINAAMAREILLE 0899 174 101 Kiinnityshihnasarja (täydelllinen) 0899 174 102 Venttiilisarjat (täydellinen) Suodatin Tuotenumero Kat. 3 Suodatinluokka Pakk. Hiukkassuodatin 0899 501 03 EN-143 P3 8 kpl Kaasusuodatin 0899 502 02 EN 14387:2004 A2 4 kpl Yhdistelmä suodatin 0899 505 06 EN 14387:2004 A2 - P3 4 kpl 0899 506 53 EN 14387:2004 A2 B2 E2 - P3 4 kpl 0899 507 03 EN 14387:2004 A2 B2 E2 K2 - P3 4 kpl Suodatin/ värikoodi Altistuskohteet P3 / val- koinen Kiinteät ja nestemäiset hiukkaset A / ruskea Yli 65°C:ssa kiehuvia orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan B / harmaa Epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan E / kel- tainen Rikkioksidia ja muita happamia kaasuja vastaan K / vihreä Ammoniakkia ja orgaanisia ammoniumyhdistelmiä vastaan
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=