Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-12-07 - FI-17271 - © SUODATIN KOKONAAMARILLE, ICAN Tehokkaasti suojaava suodatin, Tehokas suojaus • Suuri suodatustehokkuus • Suuri suodattimen kapasiteetti Mukavakäyttöinen • Kevyt Suorituskyvyn osoitus Standardikierre hyväksytty EN 143:n mukaan. Suodatin Tuotenumero Kat Suodatinluokka Pakk. Hiukkassuodatin 0899 401 03 Kat 3 EN-143 P3 8 kpl Kaasusuodatin 0899 402 02 EN 14387:2004 A2 4 kpl Yhdistelmä suodatin 0899 405 06 EN 14387:2004 A2 - P3 4 kpl 0899 406 62 EN 14387:2004 A2 B2 E2 - P3 4 kpl 0899 407 09 EN 14387:2004 A2 B2 E2 K2 - P3 4 kpl Käyttöalue Valitse suodatintyyppi työn mukaan. Ohjeet Vaihda suodatin tarpeen mukaan, jotta hyvä suojaus säilyy. KOKONAAMARI Silikoni kokonaamari suojaa käyttäjän silmiä, kasvoja sekä hengityselimiä hai- tallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukka- silta, sumulta ja kaasuilta. Tuotenumero 0899 174 100 EN-standardi 136, 148-1 KOKONAAMARI ICAN Neopreeninen kokonaamari suojaa silmiä, kasvoja ja keuhkoja haitallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta sekä höyryiltä ja kaasuilta. Tuotenumero 0899 142 400 EN-standardi 136, 148-1 Suodatin/värikoodi Altistuskohteet P3 / valkoinen Kiinteät ja nestemäiset hiukkaset A / ruskea Yli 65°C:ssa kiehuvia orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan B / harmaa Epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan E / keltainen Rikkioksidia ja muita happamia kaasuja vastaan K / vihreä Ammoniakkia ja orgaanisia ammoniumyhdistelmiä vastaan
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=