Wurth_tuotekuvasto
MOOTTOROITU HENGITYKSENSUOJAIN 3M JUPITER Moottoroitu hengityksensuojain tilanteisiin, joissa tarvitaan sekä hiukkas- että kaasunsuodatusta. • Elektronisesti ohjattu puhallin säätää ilmavirtausta automaattisesti pitäen sen koko ajan vakiona – myös silloin kun suodattimet täyttyvät tai akku alkaa tyhjentyä. • Elektroniikka myös valvoo laitteen toi- mintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta. • Suodattimien käyttöikää voidaan enti- sestään pidentää esisuodattimilla. • Leveä tukivyö ja puhaltimen ergono- minen muotoilu vähentävät käyttäjään kohdistuvaa rasitusta, mikä lisää käyt- tömukavuutta pitkissä käyttöjaksoissa. Tuotenumero 0899 174 110 EN-standardi 12941 Tuotteen paino (per nimike) 4650 g STEP - 2018-06-21 - FI-18133 - © MOOTTOROITU HENGITYKSENSUOJAIN 3M™ VERSAFLO TR-315E (ALOITUSSARJA TR-300+) Erittäin pienikokoinen ja kevyt puhallinyksikkö ammattikäyt- töön. • Puhaltimessa kaksi valinnaista ilmavir- tausnopeutta käyttömukavuuden mak- simoiseksi: 185 l/min ja 205 l/min. • Elektroniikka valvoo laitteen toiminta- kuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimer- killä sekä varoitusvaloilla akun heiken- tyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta. • Akut ovat nykyaikaisia kevyitä litiumio- niakkuja, joissa ei ole muisti-ilmiötä. • Hiiliharjaton moottori on käytössä luo- tettava ja pitkäikäinen. • Puhaltimen ylläpito ja huolto on erit- täin helppoa ja nopeaa, eikä huol- toon tarvita työkaluja. • Suodattimien käyttöikää voidaan enti- sestään pidentää kipinäverkolla ja esi- suodattimella. Tuotenumero 0899 174 116 Tuotteen paino (per nimike) 2768 g Varaosat ja lisävarusteet: Esisuodatin 0899 174 126 Hiukkassuodatin 0899 174 164 Hajusuodatin 0899 174 165 Puhallinyksikkö 0899 174 114 Tehoakku 0899 174 160 Laturi, sis.latausalustan 0899 174 161 Latausasema 4:lle akulle 0899 174 162 Vakiovyö 0899 174 158 Valjaat 0899 174 157 Hengitysletku BT-30 0899 174 150 Hengitysletkun suojus, liekin kestävä 0899 174 178 Varaosat ja lisävarusteet: Esisuodatin 0899 174 126 Hiukkassuodatin 0899 174 164 Yhdistelmäsuodatin A2P 0899 174 165 Yhdistelmäsuodatin A2BEK1P 0899 174 114 Puhallinyksikkö, sis. vyö 0899 174 160 Akku, 8H 0899 174 161 EX-varustus 0899 174 162 Laturi 0899 174 158 Latausasema 10:lle akulle 0899 174 157 Tukivyö 0899 174 150 Tukivyön kiinnikkeet 0899 174 178 Hengitysletku BT-30 0899 174 150 Hengitysletkun suojus, liekin kestävä 0899 174 178 Hyväksytty seuraavien 3M pää- hineiden kanssa: S-133 Kevythuppu S-757 Maalarinhuppu M-106 Visiiri M-306 Kypärä HT-622 Hitsausmaski HT-639 Hitsausmaski Hyväksytty seuraavien 3M pää- hineiden kanssa: S-133 Kevythuppu S-757 Maalarinhuppu M-106 Visiiri M-306 Kypärä HT-622 Hitsausmaski HT-639 Hitsausmaski Speedglas 9100 FX Air Speedglas 9100 MP
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=