Wurth_tuotekuvasto
Integroitu pään- ja kasvojensuo- jain. Lisävarusteena saatavana liekinkes- tävä tiivistekaulus, kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot. Hyväksytty seuraavien ilman- syöttöykisköiden kanssa 3M Versaflo TR-3000 3M Jupiter 3M Adflo 3M V-500E EN 12941 TH3 (TR-3000), TH2 (Jupiter/ Adflo) EN 14594 3B, EN 166 1:B:3 EN 397 LTD 440 V.a.c KYPÄRÄ M-306 0899 174 115 Versaflo M-306 kypärä 0899 174 182 Kasvotiiviste, pehmeä 0899 174 183 Kasvotiiviste, liekinkestävä 0899 174 134 Hikinauha 0899 174 179 Vaihtolasi 0899 174 175 Ylätiiviste 0899 174 180 Suojakalvo 0899 174 151 Kuulonsuojain Peltor H31 0899 174 121 Suojahuppu 0899 174 184 Säätömekanismin pehmuste STEP - 2018-06-25 - FI-18136 - © Täydellinen ja käytännöllinen erityissti hitsauskäyttöön suun- niteltu puhallinyksikkö, joka takaa liikkumisvapauden • Automattinen ilmavirran säätö ja kaksi eri tehoaluetta (170 l/min ja 200 l/m) • Elektroniikka valvoo laitteen toiminta- kuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimer- killä sekä varoitusvaloilla akun heiken- tyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta. • Hiiliharjaton moottori on käytössä luo- tettava ja pitkäikäinen. • Hiukkassuodattimen lisäksi laite voi- daan varustaa myös kaasun-suodat- timella, mikä lisää puhaltimen käyttö- kohteita. • Suodattimien käyttöiän pidentämiseksi laitteeseen saatavana erillinen kipinä- suoja ja esisuodatin. Käyttöalue Sopii esimerkiksi hitsaamiseen ja hiontaan. Järjestelmällä suojaudutaan hiukkasilta ja kaasuilta. PUHALLINYKSIKKÖ ADFLO™ Tuotenumero 0899 174 109 EN-standari EN 12941 Täydellinen sarja • Sisältää puhallinyksikkö, Li-ion tehoak- ku, nahkainen tukivyö, ilmaletku, hiuk- kassuodatin, esisuodatin, kipinäsuoja, laturi, ilmavirtauksen ilmaisin Varaosat ja lisävarusteet : Esisuodatin 0899 174 204 Hiukkassuodatin 0899 174 107 Kaasunsuodatin A1B1E1 0899 174 108 Kipinäsuoja 0899 174 106 Tukivyö 0899 174 105 Tehoakku(NiMH) -pyöreä latauspää 0899 174 127 Tehoakku (Li-ion) -kantikas latauspää 0899 174 128 Latauslaite (Li-ion-akulle) 0899 174 103 Ilmaletku 0899 174 104 Hengitysletkun suojus, liekin kestävä 0899 174 178 Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa: Speedglas 9100 FX Air Speedglas 9100 MP M-106 visiiri M-306 kypärä HT-622 hitsausmaski HT-639 hitsausmaski
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=