Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-25 - FI-18137 - © VISIIRI M-106 Kevyt ja hyvin tasapainotettu visiiri hengityksen, silmien ja kasvojen suojaukseen. • Ylösnostettava kasvo-osa. • Lisävarusteena saatavana liekinkes- tävä tiivistekaulus, kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot. MAALARIN SUOJAHUPPU S-757 Erityisesti ruiskumaalaustöihin suunniteltu huppu, joka suojaa myös niskan ja kaulan • Pääpannassa ilmavirran säätö. • Huppuosa on erikseen vaihdetta- vissa, mikä parantaa kustannustehok- kuutta tiloissa, joissa huppu likaantuu nopeasti. Tuotenumero Nimike Materiaali 0899 174 117 Huppu, täydellinen Polypropeeni 0899 174 130 Vaihtopäällinen PETG 0899 174 131 Suojakalvi KEVYTHUPPU S-133 Kevyt, integroidulla pääpan- nalla varustettu yleishuppu. Tuotenumero Nimike Materiaali 0899 174 113 Huppu Polypropeeni 0899 174 153 Suojakalvo PETG Hyväksytty seuraavien ilmansyöt- töyksiköiden kanssa: 3M Versaflo TR-3000 3M Jupiter 3M V-500E EN 12941 TH3 (TR-3000/Jupiter) EN 14594 3A (V-500E) EN 166 2:F:3 Hyväksytty seuraavien ilmansyöt- töyksiköiden kanssa: 3M Versaflo TR-3000 3M Jupiter 3M V-500E EN 12941 TH3 (TR-3000/Jupiter) EN 14594 3A (V-500E) EN 166 2:F:3 Hyväksytty seuraavien ilmansyöt- töyksiköiden kanssa: 3M Versaflo TR-3000 3M Jupiter 3M Adflo 3M V-500E EN 12941 TH2 EN 14594 2B EN 166 1:B:3 0899 174 111 M-106 Visiiri 0899 174 182 Kasvotiiviste, pehmeä 0899 174 183 Kasvotiiviste, liekinkestävä 0899 174 134 Hikinauha 0899 174 179 Vaihtolasi 0899 174 175 Ylätiiviste 0899 174 180 Suojakalvo 0899 174 151 Kuulonsuojain, Peltor H31 0899 174 121 Suojahuppu 0899 174 184 Säätömekanismin pehmuste

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=