Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-25 - FI-18138 - © Kevyt hitsausmaski ylösnostetta- valla kaarihitsausvisiirillä. Visiiri voidaan varustaa eri tummuusas- teen linsseillä. Hyväksytty seuraavien ilmansyöt- töyksiköiden kanssa: 3M Versaflo TR-300 3M Jupiter 3M Adflo 3M V-500E EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175, EN 166 HITSAUSMASKI HT-622 Integroitu pään- ja kasvojensuo- jain. Lisävarusteena saatavana liekinkes- tävä tiivistekaulus, kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot. KYPÄRÄ M-306 EN 12941 TH3 (TR-3000), TH2 (Jupiter/ Adflo) EN 14594 3B, EN 166 1:B:3 EN 397 LTD 440 V.a.c Hyväksytty seuraavien ilman- syöttöyksiköiden kanssa: 3M Versaflo TR-300 3M Jupiter 3M Adflo 3M V-500E 0899 174 115 Vrsaflo M-306 kypärä 0899 174 182 Kasvotiiviste, pehmeä 0899 174 183 Kasvotiiviste, liekinkestävä 0899 174 134 Hikinauha 0899 174 179 Vaihtolasi 0899 174 175 Ylätiiviste 0899 174 180 Suojakalvo 0899 174 151 Kuulonsuojain, Peltor H31 0899 174 121 Suojahuppu 0899 174 184 Säätömekanismin pehmuste HITSAUSMASKI HT-639 Kasvot hyvin peittävä hitsaus- maski 90x110 mm hitauslasilla. Visiiri voidaan varustaa eri tummuusas- teen linsseillä. Hyväksytty seuraavien ilmansyöt- töyksiköiden kanssa: 3M Versaflo TR-300 3M Jupiter 3M Adflo 3M V-500E EN 12941 TH2, EN 14594 2A, EN 175, EN 166 0984 700 096 Maski, täydellinen 0899 174 133 Kasvotiiviste 0899 174 129 Sisempi hiontalasi 0899 174 144 Hikinauha 0984 700 095 Maski, täydellinen 0899 174 132 Kasvotiiviste 0899 174 144 Hikinauha
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=