Wurth_tuotekuvasto
SILMIENSUOJAIMET Linssien merkinnät Suodatintyyppi 2, 2C tai 3 UV 4 infrapuna 5 tai 6 häikäisy Linssin sävy 1,2 kirkas tai keltianen 1,7 oranssi 2,5 harmaa 3,1 tumman harmaa Valmistajan tunnus Optinen luokka 1 jatkuva käyttö 2 satunnainen käyttö 3 käyttö poikkeustapauksissa Mekaaninen kestävyys S parannettu jäykkyys F pienienerginen isku (45 m/ s) B keskitason isku ( 120 m / s) A suurienerginen isku (190 m / s) T iskusuojaus äärilämpötiloissa (-5°C/55°C) Lisävaatimukset 8 oikosulun aiheuttama valokaari 9 sulametalliroiskeet K pienhiukkasten aiheuttamat pintavauriot N huurtumisenesto Standardit EN 166 henkilökohtainen silmiensuojaus, yleiset vaatimukset EN 169 hitsaussuotimet EN 170 UV-suotimet EN 171 infrapunasuotimet EN 172 auringonvalosuotimet teollisuuskäyttöön
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=