Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-11-30 - FI-17645 - © SUOJALASIT LIBRA ® OVERSPEC Tuotenumero 0899 102 276 0899 102 275 Suojalinssin väri Harmaa Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) UV-suojaus 400 nm EN-standardi 166, 172 166, 170 SUOJALASIT ELECTRA Erittäin toimivat suojalasit urhei- lullisella muotoilulla Tuotenumero 0899 102 341 0899 102 340 Suojalinssin väri Harmaa Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm 400 nm Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) EN-standardi 166, 172 166, 170 • Erinomainen huurtumisenestopin- noite sisäpuolella • Hyvä istuvuus • Paino ainoastaan 23g • Pehmeät nenätyynyt • Sangoissa pehmennys sisäpuo- lella • Iskusuojaus äärilämpötiloissa (-5 °C/55 °C) • Kaareva linssi suojaa myös sivuil- ta tuleville iskuille • Naarmuuntumisenesto ulkopuo- lella SUOJALASIT LIBRA ® Tuotenumero 0899 102 271 0899 102 270 Suojalinssin väri Harmaa Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) UV-suojaus 400 nm 400 nm EN-standardi 166 166 Erittäin kevyet suojalasit vaivat- tomaan työskentelyyn • Lähes huomaamattoman kevyet. vain 18g • Uudentyyppiset sangat varmista- vat ensiluokkaisen käyttömuka- vuuden • Erittäin ohuet särkymättömät linssit • Näkökenttä erittäin selkeä ja kirkas • Istuu ja suojaa erinomaisesti • Turvallisuus yhdistettynä sporttise- en muotoiluun • Naarmuuntumaton linssin ulkopinta ja sisäpuolella kestävä huurtumattomuuspinnoite Monipuoliset käyttömahdolli- suudet, täydellinen suojaus ja käyttömukavuus • Sankasuojalasi, jota voidaan käyttää myös silmälasien päällä • Yhtenäinen, optisesti erittäin laadukas polykarbonaattilasi • Innovatiivinen joustava sanka soveltuu erikokoisille käyytäjille erinomaisesti • Linssin sisäpuolella huurtumat- tomuuspinnoite, ulkopuolella naarmuuntumisenesto

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=