Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-25 - FI-18139 - © SUOJALASIT CETUS ® S Täydellistä suojaa sekä urhei- lullista ja dynaamista tyyliä, kapea malli. Tuotenumero 0899 102 324 0899 102 325 Suojalinssin väri Kirkas Harmaa Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm 400 nm Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) EN-standardi 166, 170 166, 172 SUOJALASIT CETUS ® Tehokkaasti suojaavat, sport- tiset suojalasit Tuotenumero 0899 102 320 0899 102 321 0899 102 322 0899 102 323 Suojalinssin väri Kirkas Harmaa Keltainen Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) F (45 m/s) F (45 m/s) UV-suojaus 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm EN-standardi 166, 170 166, 172 166, 170 166, 170 SUOJALASIT SPICA AF • Huippuluokan huurtumattomuuspin- noite molemmilla puolilla linssiä takaa käytettävyyden myös haasvtavissa olosuhteissa. • Linssin kallistus säädettävissä. • Joustavat sangat ja nenätallat • 100% metallivapaa • Iskusuojaus äärilämpötiloissa (-5°C/55°C) Tuotenumero 0899 102 332 0899 102 333 0899 102 334 Väri Keltainen Harmaa Kirkas Suojalinssin materiaali Polykarbonaatti Polykarbonaatti Polykarbonaatti UV-suojaus 400 nm 400 nm 400 nm EN-standardi 166, 170 166, 170 166, 170 Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s) F (45 m/s) F (45 m/s) Suojalasi vaativaan ammatti- käyttöön. • Yhtenäinen, optisesti erittäin laadukas polykarbonaattilinssi • Linssin sisäpuolella huurtumattomuus- pinnoite • Ulkopuolella naarmuuntumisenesto • 100% metallivapaa. • Pienempi versio yllä olevasta Cetus suojalasista. • Yhtenäinen, optisesti erittäin laadukas polykarbonaattilinssi • Linssin sisäpuolella huurtumattomuus- pinnoite • Ulkopuolella naarmuuntumisenesto • 100% metallivapaa.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=